Motion
4BSS-27 PROTECCIÓN

BROWNING
4BSS-27 SHIELD

759363 Protector lateral trasero - 1.6875 pulg., orificio, cuadrado de cuatro pernos, junta de caucho de nitrilo y placa de acero inoxidable 304
Artículo MI #02042616
No. Fabricante 4BSS-27 SHIELD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
4BSS-27 SHIELD

759363 Protector lateral trasero - 1.6875 pulg., orificio, cuadrado de cuatro pernos, junta de caucho de nitrilo y placa de acero inoxidable 304
Artículo MI #02042616
No. Fabricante 4BSS-27 SHIELD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Longitud total
    5.3750 pulg.
  • Ancho general
    2.0630 pulg.

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Montaje de brida compatible
    Cuadrado de cuatro pernos
  • Número de catálogo del fabricante
    759363
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Junta de caucho de nitrilo y placa de acero inoxidable 304
  • Tipo de producto
    Protectores laterales traseros

Descripción general

Descripción del fabricante
4BSS-27 PROTECCIÓN
  • Reduce el contacto con la humedad del cojinete
  • Mejora la resistencia del montaje
  • La ranura de drenaje reduce la acumulación de humedad.
  • La carcasa requiere un mecanizado especial en fábrica disponible en solo cuatro tamaños seleccionados de bridas de dos y cuatro pernos.
  • Los tornillos de cabeza hueca son de acero inoxidable (se requiere 4 ).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"