Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro5.6250 pulg.
- Diámetro interno2.4375 pulg.
- Longitud total6.8750 pulg.
- Ancho general2.8130 pulg.
Detalles
- Dibujo CAD
- Montaje de brida compatibleCuadrado de cuatro pernos
- Número de catálogo del fabricante759367
- Página de producto del fabricante
- MaterialJunta de caucho de nitrilo y placa de acero inoxidable 304
- Tipo de productoProtectores laterales traseros
Descripción general
- Reduce el contacto con la humedad del cojinete
- Mejora la resistencia del montaje
- La ranura de drenaje reduce la acumulación de humedad.
- La carcasa requiere un mecanizado especial en fábrica disponible en solo cuatro tamaños seleccionados de bridas de dos y cuatro pernos.
- Los tornillos de cabeza hueca son de acero inoxidable (se requiere 4 ).