Motion
14MX-112S-90

GATES RUBBER CO
14MX-112S-90

Poly Chain® GT®2 14MX-112S-90 Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - GT, GT2, Cadena de polietileno, Paso de 14 mm, 90 mm de ancho de banda, 112 dientes, Casquillo de bloqueo cónico, 4535
Artículo MI #02042720
No. Fabricante 14MX-112S-90
Precio1,549.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
14MX-112S-90

Poly Chain® GT®2 14MX-112S-90 Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - GT, GT2, Cadena de polietileno, Paso de 14 mm, 90 mm de ancho de banda, 112 dientes, Casquillo de bloqueo cónico, 4535
Artículo MI #02042720
No. Fabricante 14MX-112S-90

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,549.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    90 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1-15/16 a 4-15/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    19.65 pulg.
  • Peso
    197.90 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT, GT2, cadena de polietileno
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    4535
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    112
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    072053461343

Descripción general

Descripción del fabricante
14MX-112S-90 4535 GT2 SPKT
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje
  • Los piñones más pequeños y estrechos ahorran espacio en el eje, mantienen la carga más cerca del cojinete y prolongan la vida útil del reductor
  • Mantiene la carga colgada por debajo de la recomendación del fabricante
  • Las ruedas dentadas están fabricadas con precisión y balanceadas estáticamente
  • Buje de bloqueo cónico requerido
  • Paso: 14 mm
  • Usar con cualquier correa Poly Chain®
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"