Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C10.06 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso25.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- DescripciónMotor de uso general, 0.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, bastidor 56C , TENV
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga0.79 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAL
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante113473.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720012079
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Tipo de ejeNEMA 56
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720012079
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia208-230/460 a 60 Hz
- GarantíaGarantía de 1 año
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El acabado epoxi blanco aprobado por USDA garantiza la resistencia y la protección contra soluciones de limpieza cáusticas.
- Los cojinetes sellados cierran los contaminantes que conducen a fallos en los cojinetes.
- Los sellos del eje de salida de acero inoxidable protegen contra contaminantes externos.
- Las cajas de conductos de epoxi blanco fundido alojan cableado eléctrico.
- Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.