Motion
3311 DMA

SKF
3311 DMA

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 55 mm de diámetro interno, 120 mm de DE, 1.9375 in de ancho, abierto, 45° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #02047526
No. Fabricante 3311 DMA
Precio1,940.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3311 DMA

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 55 mm de diámetro interno, 120 mm de DE, 1.9375 in de ancho, abierto, 45° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #02047526
No. Fabricante 3311 DMA
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
Precio1,940.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    45 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    49.2 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    6.28 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3311 DMA BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316577004208
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    111 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    100 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    33
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577004208

Descripción general

Descripción del fabricante
3311 DMA BRG