Motion
C434ME-600

L S STARRETT
C434ME-600

Cuadrado de acero - Combinación cuadrada, Longitud de la hoja: 23-1/2", Juego cuadrado, Acabado: cromo, Negro liso, Estilo de graduación: inglés/métrico
Artículo MI #02049649
No. Fabricante C434ME-600
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
C434ME-600

Cuadrado de acero - Combinación cuadrada, Longitud de la hoja: 23-1/2", Juego cuadrado, Acabado: cromo, Negro liso, Estilo de graduación: inglés/métrico
Artículo MI #02049649
No. Fabricante C434ME-600
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    23-1/2 pulg.
  • Graduación
    0.5 mm, 1/32 pulg., 1/64 pulg., 1 mm

Detalles

  • Ángulo de 45 grados
    No
  • Bordes biselados o rectos
    Bordes rectos
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo, negro liso
  • Estilo de graduación
    Inglés/métrico
  • Número de catálogo del fabricante
    56423
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    4
  • Juego cuadrado
    Juego cuadrado
  • Estilo cuadrado
    Cuadrado combinado

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE COMBINACIÓN C434ME-600 , 600MM/23 1/