Motion
196MB1
Indicador de dial de émbolo posterior universal, amarillo, graduación: 0.02mm, lectura: de 0 a 100, incluye 3 puntos de contacto, rango de medición: de 0mm a 5mm
Artículo MI #02051382
No. Fabricante 196MB1
Precio504.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Indicador de dial de émbolo posterior universal, amarillo, graduación: 0.02mm, lectura: de 0 a 100, incluye 3 puntos de contacto, rango de medición: de 0mm a 5mm
Artículo MI #02051382
No. Fabricante 196MB1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio504.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Lectura de marcación
    0 a 100

Detalles

  • Calibrado
    No calibrado
  • Puntos de contacto incluidos
    Puntos de contacto incluidos
  • Color de marcación
    Amarillo
  • Graduación del dial
    0.02 mm
  • Imperial o métrico
    Sistema métrico
  • Incluye
    Adaptador
  • Puntos intercambiables
    Puntos intercambiables no incluidos
  • Número de catálogo del fabricante
    65252
  • Medición máxima
    5 mm
  • Medición mínima
    0 mm
  • Número de puntos de contacto
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
INDICADOR DE CUADRANTE 196MB1 , 0-100 CON PUNTOS/A