Motion
16B-19A
Rueda dentada de calibre de serie - 16B / 1 pulg., buje "B", 19 dientes, material de acero
Artículo MI #02052700
No. Fabricante 16B-19A
Precio107.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 16B / 1 pulg., buje "B", 19 dientes, material de acero
Artículo MI #02052700
No. Fabricante 16B-19A
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
Precio107.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo de cadena
    15.88 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    16.20 mm
  • Peso
    2 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    80067501772

Descripción general

Descripción del fabricante
16B-19A PIÑÓN DE PLACA MÉTRICO DE 1" Z19

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle