Motion
10SC50
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 10, Material de hierro fundido
Artículo MI #02056704
No. Fabricante 10SC50
Precio350.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 10, Material de hierro fundido
Artículo MI #02056704
No. Fabricante 10SC50
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
Precio350.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    9.6300 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Brida Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    4.3800 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.3800 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.

Detalles

  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144365621
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    S-Flex
  • UPC_NO
    685144365620

Descripción general

Descripción del fabricante
10SC50-SPCR BRIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle