Motion
CK-712-SP
Intercambiador de calor - Serie CK, 1 paso, 3.75 pulg. de diámetro de la carcasa, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 1.500 , lado del tubo NPT 1.250 , tubo de cobre, bonete de hierro fundido, deflector de acero, junta Hypalon
Artículo MI #02056926
No. Fabricante CK-712-SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor - Serie CK, 1 paso, 3.75 pulg. de diámetro de la carcasa, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 1.500 , lado del tubo NPT 1.250 , tubo de cobre, bonete de hierro fundido, deflector de acero, junta Hypalon
Artículo MI #02056926
No. Fabricante CK-712-SP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.250 pulg.
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.375 NPT
  • Espaciado entre orificios de montaje
    3.00 pulg.
  • Longitud total
    16.57 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 1.500
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 1.250
  • Diámetro del cotilo
    3.75 pulg.
  • Peso
    17.50 lb

Detalles

  • Material del deflector
    Acero
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Número de pases
    1
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1002 Hypalon
  • Soporte de pie de repuesto
    202-0007
  • Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pas
    202-0002 Fundición
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0004
  • Serie
    CK
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
CK712SP INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación