Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de puertoEmpujar para conectar de 4 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.13 (P a A/B) Cv, 0.14 (A/B a R1/R2) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta≤15 ms
- Material del selloGoma
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe L
- Consumo de energía del solenoide1 W
- Corriente de suministro del solenoide42 mA
- Conductancia sónica (C)0.49 (P a A/B) dm3/(s.bar), 0.59 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosJIS, JIS B 8375-1981
- Rosca estándarPulsar para conectar
- Función de la válvulaCarrete