Motion
BA2012ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.2500 pulg., diámetro exterior de 1.5000 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #02059240
No. Fabricante BA2012ZOH
Precio15.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.2500 pulg., diámetro exterior de 1.5000 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #02059240
No. Fabricante BA2012ZOH
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
Precio15.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    15700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA2012ZOH tiene un diámetro de orificio de 1.2500 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 1.5000 in, ancho total de 0.7500 in y peso de 0.07 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria de servicio moderado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA2012ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    29600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA 2012Z-OH AGUJA BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"