Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 JIC 37°
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 NPTF
- Diámetro total1 pulg.
- Longitud total2.55 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Desfogue a NPTF
- Descripción Palabra claveJIC hembra de 1 pulg., 37° , espiral acampanada x 1 pulg., tubo macho rígido
- Estilo final 1Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/16–12
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1–11-1/2
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F