Motion
YH16-7/8

BOSTON GEAR
YH16-7/8

Engranaje recto, 8 DP, 20 PA, 16 dientes, acero
Artículo MI #02063064
No. Fabricante YH16-7/8
Precio184.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
YH16-7/8

Engranaje recto, 8 DP, 20 PA, 16 dientes, acero
Artículo MI #02063064
No. Fabricante YH16-7/8
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
Precio184.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Paso diametral
    8
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.56 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.88 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-1/4 pulg.
  • Ancho general
    2.38 pulg.
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Peso
    1.34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46191
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • UPC_NO
    781711461914

Descripción general

Descripción del fabricante
YH16-7/8 ENGRANAJE DE RESORTE 46191