Motion
4AM-NRV-130

GAST MFG
4AM-NRV-130

4AM-NRV-130 - Motor neumático de paleta giratoria
Artículo MI #02063216
No. Fabricante 4AM-NRV-130
Precio434.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GAST MFG
4AM-NRV-130

4AM-NRV-130 - Motor neumático de paleta giratoria
Artículo MI #02063216
No. Fabricante 4AM-NRV-130

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio434.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT

Detalles

  • Consumo de aire
    78 cfm
  • Sonido máximo
    87 dBa
  • Potencia máxima
    1.7 CV
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Par máximo
    56 pulg./lb
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Número de álabes
    4
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de eje de salida
    Con clave
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    36 rpm
  • Estándares cumplidos
    CE, ATEX

Descripción general

Descripción del fabricante
4AM-NRV-130 MOTOR NEUMÁTICO

También puede gustarle

Los clientes también compraron