Motion
HKS32X39X34-1

NTN
HKS32X39X34-1

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #02065099
No. Fabricante HKS32X39X34-1
Precio45.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HKS32X39X34-1

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #02065099
No. Fabricante HKS32X39X34-1
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
Precio45.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2598 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5354 pulg.
  • En general Ancho  
    1.3386 pulg.
  • Peso
    0.156 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja con copa HKS32X39X34-1 cuenta con un diámetro de orificio de 1.2598 pulgadas, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 1.5354 pulgadas, un ancho total de 1.3386 pulgadas y un peso de 0.156 libras, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359070415
  • Material
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359070415

Descripción general

Descripción del fabricante
HKS32X39X34-1 RODILLO DE AGUJA BRG
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good