Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial64600 lb
- Cara Diámetro4.2800 pulg.
- Exterior Diámetro4.8750 pulg.
- Ancho general0.7080 pulg.
- Rosca Tamaño3.5270-12 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieCNB
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968201809