Motion
801812
Limitador de par accionado por aire: abierto, recto, 0.6250 pulg., 2000 RPM
Artículo MI #02065397
No. Fabricante 801812
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limitador de par accionado por aire: abierto, recto, 0.6250 pulg., 2000 RPM
Artículo MI #02065397
No. Fabricante 801812
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.58°
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.6250 pulg.
  • Longitud del cable
    Sensor de proximidad, 3 pies
  • Inercia del variador
    6.76 lbin2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    25/45T, 35/30T, 40/24T, 50/20T
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    9.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/resorte
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.450 pulg.3
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado desnudo, piloto de óxido negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284172028
  • Presión máxima
    6.9 bar
  • RPM Máx.
    2000 RPM rpm
  • Par de embrague estático máx.
    365 pulg-lb
  • Presión de compromiso mínima
    15 psi
  • Capacidad de par estático mín.
    40 pulg.
  • Número de puestos de compromiso
    1 @ 360°
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    1.48 lb/pulg2
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284172028

Descripción general

Descripción del fabricante
801812 TL15A 0.625 CALIBRE, AIRE
  • Engranado por aire, montado en eje, orificio recto, cerrado, limitadores de par

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"