Motion
NATV17-X-PP

INA (SCHAEFFLER)
NATV17-X-PP

Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 40 mm, calibre de 17 mm, ancho del rodillo de 20 mm, sellado
Artículo MI #02066444
No. Fabricante NATV17-X-PP
Precio185.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NATV17-X-PP

Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 40 mm, calibre de 17 mm, ancho del rodillo de 20 mm, sellado
Artículo MI #02066444
No. Fabricante NATV17-X-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio185.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Rodillo Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6000 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4012802421286

Descripción general

Descripción del fabricante
NATV17-X-PP-A YOKE ROLLER BRG