Motion
EFRB224B24H  1 1/2 FLANGE BLK RLR BRG

LINK-BELT
EFRB224B24H 1 1/2 FLANGE BLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-1/2 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02074810
No. Fabricante EFRB224B24H 1 1/2 FLANGE BLK RLR BRG
Precio689.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
EFRB224B24H 1 1/2 FLANGE BLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-1/2 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02074810
No. Fabricante EFRB224B24H 1 1/2 FLANGE BLK RLR BRG
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
Precio689.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.8281 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    12.12 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662327024611
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327024611

Descripción general

Descripción del fabricante
EFRB224B24H BRILLANTE BLK EFR-B224B24H