Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Hexagonal7/8 pulg.
- Longitud2.26 pulg.
- Peso0.280 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido22500 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarISO 7241-B
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Presión de trabajo5000 psi
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi