Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/8 – 27 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/8 pulg.
- Hexagonal0.56 pulg.
- Longitud1.28 pulg.
- Peso0.040 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido14500 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarISO 7241-B
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/8 pulg.
- Presión de trabajo4000 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi