Motion
N4M3-B
Tapón neumático Dix-Lock de la serie N - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg. NPTF, rosca macho 3/8 – 18 , 300 psi psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg.
Artículo MI #02075650
No. Fabricante N4M3-B
Precio53.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático Dix-Lock de la serie N - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg. NPTF, rosca macho 3/8 – 18 , 300 psi psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg.
Artículo MI #02075650
No. Fabricante N4M3-B
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
Su precio$53.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1.13 pulg.
  • Longitud
    3.65 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    8200 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca macho 3/8 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Intercambio estándar
    Tazones
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
N4M3-B ACCESORIO DE CONEXIÓN (N.o ANTIGUO OM3B-18)

También puede gustarle