Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Hexagonal1.36 pulg.
- Longitud1.77 pulg.
- Peso0.61 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoLatón
- Presión de estallido8200 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPTF, rosca macho 3/8 – 18
- Tipo de conexión de mangueraNPTF macho
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarTazones
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi