Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPTF
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Hexagonal0.94 pulg.
- Longitud1.56 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido30000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloNitrilo e Hytrel®
- Intercambio estándarISO 7241-A
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de bola
- Presión de trabajo10000 psi
- Rango de presión de trabajo6001 a 15000 psi