Motion
124HC
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 120 mm de diámetro interno, 180 mm de DE, 28 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #02076843
No. Fabricante 124HC
Precio4,615.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 120 mm de diámetro interno, 180 mm de DE, 28 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #02076843
No. Fabricante 124HC
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
Precio4,615.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9/7 (características no críticas)

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    B7024-C-T-P4S-UL
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    112 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    116 kN
  • Serie
    100
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801452908

Descripción general

Descripción del fabricante
B7024-C-T-P4S-UL