Motion
N1928K.M1.SP

FAG (SCHAEFFLER)
N1928K.M1.SP

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 140 mm D.I., 190 mm D.E., 24 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02076848
No. Fabricante N1928K.M1.SP
Precio2,298.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
N1928K.M1.SP

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 140 mm D.I., 190 mm D.E., 24 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02076848
No. Fabricante N1928K.M1.SP
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
Su precio$2,298.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    NN30
  • UPC_NO
    4012801224956

Descripción general

Descripción del fabricante
N1928-K-M1-SP
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
Los clientes también compraron