Motion
71928 ACD/P4ADGB

SKF
71928 ACD/P4ADGB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 140 mm, 190 mm OD, 24 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #02076972
No. Fabricante 71928 ACD/P4ADGB
Precio16,471.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
71928 ACD/P4ADGB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 140 mm, 190 mm OD, 24 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #02076972
No. Fabricante 71928 ACD/P4ADGB
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
Precio16,471.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    8.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    71928 ACD P4A DGB
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    90.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    110 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    71
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570804614

Descripción general

Descripción del fabricante
71928 ACD P4A DGB
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
Los clientes también compraron