Motion
FC3U2E20NC  1 1/4 BRG BOLA CARRO DE CARRO DE CARRO

LINK-BELT
FC3U2E20NC 1 1/4 FLG CART BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1.2500 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N, sello de reborde Viton E1 , sello de reborde triple E3 , sello de separación H, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #02077271
No. Fabricante FC3U2E20NC 1 1/4 FLG CART BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FC3U2E20NC 1 1/4 FLG CART BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1.2500 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N, sello de reborde Viton E1 , sello de reborde triple E3 , sello de separación H, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #02077271
No. Fabricante FC3U2E20NC 1 1/4 FLG CART BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Circle Diameter  
    4.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Bore Diameter  
    1.2500 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-9/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    13/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5670 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Overall Height  
    1.5700 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.375 pulg.
  • Peso
    3.33 lb

Details

  • Número de cojinete
    UG2E20NL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FC3U2E20NC - FC3U2E20NC
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    4390 lbf
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662327028442
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Velocidad máxima
    8000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E1 Junta Viton, E3 Junta Triple Lip, FF Free Running, H Clearance Seal, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Junta Lip
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    2530 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327028442

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3U2E20NC BRILLANTE BLK FC3-U2E20NC
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/4 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida redondo 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Sello de contacto de labio único, Tapa de extremo cerrada

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron