Motion
M14 X 7/8

LOVEJOY INC
M14 X 7/8

68514443316 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie M14 , 0.8750 pulg. de diámetro de orificio, 6.0000 pulg. de diámetro exterior, 8.0900 pulg. de OAL
Artículo MI #02077550
No. Fabricante M14 X 7/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
M14 X 7/8

68514443316 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie M14 , 0.8750 pulg. de diámetro de orificio, 6.0000 pulg. de diámetro exterior, 8.0900 pulg. de OAL
Artículo MI #02077550
No. Fabricante M14 X 7/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    1422V
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    5.8000 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    1.6700 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Longitud total
    8.0900 pulg.
  • Peso
    8.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Relación máxima de velocidad conducida
    8.4:1
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Controlador central fijo
  • Número de bridas móviles
    2
  • Serie
    M14

Descripción general

Descripción del fabricante
M-14 X 7/8 POLEA DE AJUSTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron