Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro2.8125 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1-7/32 pulg.
- Longitud total Diámetro3.5625 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaAcero prensado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de montajeRedondo 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2890 lbf
- Capacidad de carga estática radial1500 lbf
- Cojinete de repuestoKH204-12
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieKHPF200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250102235