Motion
AW02

NTN
AW02

Arandela de bloqueo de cojinetes - 15 mm D.I., 28 mm D.E., 21 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #02077786
No. Fabricante AW02
Precio2.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AW02

Arandela de bloqueo de cojinetes - 15 mm D.I., 28 mm D.E., 21 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #02077786
No. Fabricante AW02
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
Precio2.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Cara Diámetro  
    21 mm
  • Tang Ancho  
    0.1575 pulg.; 4.000 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN02
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • Número de Upc del fabricante
    4547359022186
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Número de Tangs  
    13
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    OI
  • UPC_NO
    4547359022186

Descripción general

Descripción del fabricante
AW02
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"