Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Ancho de la base2-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.2188 pulg.
- Diámetro interno2 pulg.
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total7.8750 pulg.
- Ancho general2.0313 pulg.
- Peso5.8 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Este tornillo de fijación de anillo interior de ancho completo es adecuado para aplicaciones industriales que involucran ambientes húmedos o sucios • El bloque de almohada está hecho de hierro bray • Revestimiento de epoxi con sellos de contacto • Los tornillos de fijación están en un solo lado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial8800 lbf
- Capacidad de carga estática radial5100 lbf
- Cojinete de repuestoGY1115KRRB
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieYAS
- UPC_NO087796197701
Descripción general
- Este tornillo de fijación de anillo interior de ancho completo es adecuado para aplicaciones industriales en ambientes húmedos o sucios
- El bloque de almohada está hecho de hierro bray
- Revestimiento de epoxi con sellos de contacto
- Los tornillos de fijación están solo en un lado