Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.8500 pulg.
- Peso0.01855 lb
- Tamaño del cable0.0680 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC08500681250M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera19.8000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión