Motion
CRA1-50-PS
Actuador de rack y piñón - Montaje básico, ángulo de rotación de 190 °, tamaño de cuerpo 50
Artículo MI #02081509
No. Fabricante CRA1-50-PS
Precio23.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Actuador de rack y piñón - Montaje básico, ángulo de rotación de 190 °, tamaño de cuerpo 50
Artículo MI #02081509
No. Fabricante CRA1-50-PS
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
Precio23.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    50 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 hembra BSPT

Detalles

  • Tipo de actuador
    Rack y piñón
  • Ángulo de rotación
    190 °
  • Ángulo del cojín
    35 °
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Rango de velocidad de rotación
    De 0.2 a 2 s/90°
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CRA1-50-PS KIT DE REPARACIÓN
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good