Motion
51116
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 80 mm, 105 mm OD, 105 mm de ancho, separable
Artículo MI #02083447
No. Fabricante 51116
Precio348.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 80 mm, 105 mm OD, 105 mm de ancho, separable
Artículo MI #02083447
No. Fabricante 51116

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$348.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    105 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.93 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    10116.405 lbf
  • Código de armonización
    8482105008
  • Número de Upc del fabricante
    029176062179
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Tipo de raza
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4600 kg
  • Separable o con banda
    Separable
  • Serie
    511
  • Capacidad de carga estática
    31698.069 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    029176062179

Descripción general

Descripción del fabricante
51116 BRG