Motion
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 02972 ESCOCÉS-BRITE 6"X2"X1"5A ALETA

3M
02972 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X2"X1"5A FIN

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 5A Fine, 6 pulg. x 2 pulg. x 1 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02086153
No. Fabricante 02972 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X2"X1"5A FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02972 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X2"X1"5A FIN

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 5A Fine, 6 pulg. x 2 pulg. x 1 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02086153
No. Fabricante 02972 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X2"X1"5A FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 02972 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X2"X1"5A FIN es una rueda de desbarbado no tejida hecha con abrasivo de óxido de aluminio que tiene un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 1 in y una calidad fina, adecuada para mezcla y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500001211
  • Número de Upc del fabricante
    00048011029726
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00048011029726

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 02972 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fabricado con mineral de óxido de aluminio, que proporciona un corte agresivo para mezclas y acabados de alta resistencia
  • La construcción de red no tejida ayuda a resistir la carga prematura, lo que contribuye a una vida útil más larga
  • Buena sustitución de la rueda de goma
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos