Motion
7000046072

3M
7000046072

Scotch-Brite® Limpia la rueda de desbarbado o no tejida convoluta de Strip™ N - 10.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 3600 rpm, material de carburo de silicio, grado fino, 5.0000 pulg. de diámetro del eje
Artículo MI #02086166
No. Fabricante 7000046072
Precio262.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000046072

Scotch-Brite® Limpia la rueda de desbarbado o no tejida convoluta de Strip™ N - 10.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 3600 rpm, material de carburo de silicio, grado fino, 5.0000 pulg. de diámetro del eje
Artículo MI #02086166
No. Fabricante 7000046072

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$262.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    10.0000 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    10 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 7000046072 es una rueda de desbarbado no tejida Convolute fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 10.0000 in, un grosor de rueda de 1.0000 in, un diámetro de orificio central de 5.0000 in y una calidad fina, adecuada para aplicaciones de mezcla.
  • Número de stock del fabricante
    61500126836
  • Número de Upc del fabricante
    00048011051376
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • UPC_NO
    00048011051376
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
05137 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"