Motion
OH 3180 H

SKF
OH 3180 H

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 380 mm, Longitud total de 272 mm, Tamaño de rosca Tr400x5
Artículo MI #02088700
No. Fabricante OH 3180 H
Precio25,579.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
OH 3180 H

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 380 mm, Longitud total de 272 mm, Tamaño de rosca Tr400x5
Artículo MI #02088700
No. Fabricante OH 3180 H
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
Precio25,579.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    380 mm
  • En general Longitud  
    272 mm
  • Rosca Tamaño  
    Tr400x5
  • Peso
    178.8 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    23180, C3180
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MS318480)
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM3180
  • Número de arandela de bloqueo
    MS318480
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    OH
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316570362121

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR OH3180 X 380MM