Motion
BL434 -100ft

TSUBAKI (UST)
BL434 -100ft

Cadena de hoja - Lazada 3 x 4 , Paso de 0.5000 pulg., Resistencia a la rotura de 5300 lb, Longitud total de 100 pies, Material de acero
Artículo MI #02088782
No. Fabricante BL434 -100ft
Precio47.38 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
BL434 -100ft

Cadena de hoja - Lazada 3 x 4 , Paso de 0.5000 pulg., Resistencia a la rotura de 5300 lb, Longitud total de 100 pies, Material de acero
Artículo MI #02088782
No. Fabricante BL434 -100ft
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
Precio47.38 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    5300 lb
  • Lazada
    3 x 4
  • Placa de enlace Altura  
    0.472 pulg.
  • Placa de enlace Grosor  
    0.080 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Pasador Diámetro  
    0.200 pulg.
  • Paso  
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.76 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039179319

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE BL434 100 FT
  • Caja de 100 pies
  • Precio por pie