Motion
B0441
Casquillos sin llave - Serie SD10 , 1.4190 in ID, 3.1500 in OD, 0.7870 in LTB
Artículo MI #02090171
No. Fabricante B0441
Precio184.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie SD10 , 1.4190 in ID, 3.1500 in OD, 0.7870 in LTB
Artículo MI #02090171
No. Fabricante B0441

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$184.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    2.4020 pulg.
  • Tamaño del perno
    M6 x 20
  • Diámetro interno
    1.4190 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.7320 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.7870 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1500 pulg.
  • Longitud total
    24 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 20
  • Peso
    1.400 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    8.7 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B0441
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    1198 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    7
  • Serie
    SD10
  • UPC_NO
    662345041966

Descripción general

Descripción del fabricante
B0441 44-10 DISCO SHRINK

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"