Motion
12S46143

SKF
12S46143

Vaina de extracción - 106 mm de longitud, 1:30 cónica
Artículo MI #02092149
No. Fabricante 12S46143
Precio2,670.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
12S46143

Vaina de extracción - 106 mm de longitud, 1:30 cónica
Artículo MI #02092149
No. Fabricante 12S46143
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
Su precio$2,670.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    150 mm
  • En general Longitud  
    106 mm
  • Rosca Tamaño  
    M170x3 mm
  • Peso
    5.23 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    24032
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 34 E
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM34
  • Número de arandela de bloqueo
    MB30
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Serie
    AH24
  • Cono
    1:30
  • UPC_NO
    7316570354348

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE EXTRACCIÓN AH24032/A51
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"