Motion
LHSSVV12S159

HEIM BEARING
LHSSVV12S159

Cojinete plano esférico - Orificio de 0.7500 in, diámetro exterior de 1.4375 in, ancho de anillo interior de 0.7500 in, abierto
Artículo MI #02092349
No. Fabricante LHSSVV12S159
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEIM BEARING
LHSSVV12S159

Cojinete plano esférico - Orificio de 0.7500 in, diámetro exterior de 1.4375 in, ancho de anillo interior de 0.7500 in, abierto
Artículo MI #02092349
No. Fabricante LHSSVV12S159
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.1875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.5930 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440 Ctratado con calor
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del revestimiento
    VV UNIFLON
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable serie 300
  • Tipo de anillo exterior
    Plano con ranura anular
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    30000 lbf
  • Serie
    LHSSVV
  • Tipo de cojinete
    Casquillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA LHSSVV 12 S159

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"