Motion
SS1864 SS-2.25IN

REXNORD INC
SS1864 SS-2.25IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 2.250 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #02095197
No. Fabricante SS1864 SS-2.25IN
Precio151.92 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
SS1864 SS-2.25IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 2.250 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #02095197
No. Fabricante SS1864 SS-2.25IN
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
Precio151.92 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.38 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.23 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Peso por pie
    2.2 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    SS
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Material del vuelo
    SS
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +800 °F
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210905583

Descripción general

Descripción del fabricante
81403635 1864SSK2.25
  • SS1864 2.25 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain And Stainless Steel Top Plates