Especificaciones
Dimensiones
- Resistencia media a la tensión final18700 lb
- Ancho total de la cadena2.5000 pulg.
- Tamaño de la cadena0.5 pulg.
- Lazada20 x 21
- Paso0.5000 pulg.
- Peso0.04 lb
- Anchura sobre pines perforados2.7890 pulg.
- Ancho sobre pasadores remachados2.6550 pulg.
Detalles
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSC410 JUEGO C-L
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288466499
- MaterialAcero
- Tipos de productosTransmisiones de cadena de dientes invertidas
Descripción general
Descripción del fabricante
SC410 ENLACE DE CONEXIÓN
- Accesorio de cadena SC, juego de eslabones de conexión estándar Disponible en pasos de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" Proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable