Motion
YG339NL  2 7/16 BOLA DE DEMTD BRG

LINK-BELT
YG339NL 2 7/16 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 2 7/16 pulg. Diámetro del orificio, 5.1181 pulg. D.E., 4.1300 pulg. Ancho, perno de bola de alta resistencia, bloqueo de collarín de bloqueo excéntrico
Artículo MI #02102615
No. Fabricante YG339NL 2 7/16 UNMTD BALL BRG
Precio2,419.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
YG339NL 2 7/16 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 2 7/16 pulg. Diámetro del orificio, 5.1181 pulg. D.E., 4.1300 pulg. Ancho, perno de bola de alta resistencia, bloqueo de collarín de bloqueo excéntrico
Artículo MI #02102615
No. Fabricante YG339NL 2 7/16 UNMTD BALL BRG
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
Precio2,419.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.1563 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.4700 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.4173 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1181 pulg.
  • Ancho general
    4.1300 pulg.
  • Peso
    6.80 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Brazalete de bolas de uso intensivo
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3250 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11700 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labio doble (N)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699259483

Descripción general

Descripción del fabricante
YG339NL BRG Y COL YG339NL
  • Rodamiento de bolas sin montar de 2 7/16 in, para servicios pesados, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de doble labio