Motion
S1630BS 7/8
Engranaje recto de diente externo - 16 DP, ángulo de presión de 14.5 °, cara de 1/2 pulg., dientes de 30 , diámetro exterior de 2 pulg., orificio acabado, orificio de 7/8 pulg., cubo con tornillo de fijación, material de acero
Artículo MI #02102726
No. Fabricante S1630BS 7/8
Precio125.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 16 DP, ángulo de presión de 14.5 °, cara de 1/2 pulg., dientes de 30 , diámetro exterior de 2 pulg., orificio acabado, orificio de 7/8 pulg., cubo con tornillo de fijación, material de acero
Artículo MI #02102726
No. Fabricante S1630BS 7/8
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
Precio125.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Paso diametral
    16
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1-5/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Diámetro de paso
    1-7/8 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • UPC_NO
    697950439488

Descripción general

Descripción del fabricante
S1630BS 7/8 ENGRANAJE RECTO 14 1/2 GRADOS ACERO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"