Motion
ZARF3590-L-TV

INA (SCHAEFFLER)
ZARF3590-L-TV

Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 35 mm, 90 mm OD, ancho de 70 mm
Artículo MI #02103138
No. Fabricante ZARF3590-L-TV
Precio3,521.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
ZARF3590-L-TV

Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 35 mm, 90 mm OD, ancho de 70 mm
Artículo MI #02103138
No. Fabricante ZARF3590-L-TV
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
Precio3,521.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    70 mm
  • Peso
    3.3 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10600 lbf
  • Serie
    ZARF
  • Instrucciones de empuje
    Dirección doble
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial
  • UPC_NO
    4012802440058

Descripción general

Descripción del fabricante
ZARF3590-L-TV-A