Motion
8H 1 1/2
Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 8, 1.5000 pulg. de diámetro interior, cubo de eje, mandrinado a tamaño, Material de acero
Artículo MI #02103228
No. Fabricante 8H 1 1/2
Precio116.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 8, 1.5000 pulg. de diámetro interior, cubo de eje, mandrinado a tamaño, Material de acero
Artículo MI #02103228
No. Fabricante 8H 1 1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio116.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6-7/8 pulg., 7-3/4 pulg., 8-3/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    8
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg., 4-3/8 pulg., 5 pulg.
  • Brida Diámetro  
    5.4500 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    3-1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.71875 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.8 (TPR) hp, 7.2 (elastómero termoplástico) hp
  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950277486
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Quadraflex
  • Capacidad de par
    4530 pulg.
  • UPC_NO
    697950277486

Descripción general

Descripción del fabricante
8H 1 1/2 CPLG CONECTOR SPCR QUADRA-FLEX

También puede gustarle

Los clientes también compraron