Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería55 / 1.631 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.750 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.190 pulg.
- Altura de la placa0.750 pulg.
- Grosor de la placa0.190 pulg.
- Peso0.28 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y pasoC55 / 1.631"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Tipo de enlacePlaca lateral
- Número de stock del fabricante4766
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de ingeniería
Descripción general
- Todas las cadenas combinadas PEER incluyen placas de eslabones exteriores de alta resistencia estampadas.
- Eslabones/bloques internos fundidos tratados térmicamente para proporcionar una mayor resistencia al desgaste.
- Disponible con pasadores remachados o chavetados.